ct125 ドレンボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
96件の「ct125 ドレンボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CT125」、「ワゴンR ドレンボルト」、「マグネットドレンボルト」などの商品も取り扱っております。
マグネットドレンボルト KYO-EIランキング1位
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミドレンボルト KITACOランキング2位
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]ランキング3位
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14マグネットつき材質スチール付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
1個
759税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)ランキング5位
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
1袋(3枚)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1パック(20個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
1,298税込1,428
当日出荷


この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24
1個
1,298税込1,428
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールにセット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ材質PC質量(g)中サイズ:37。プルタイプ中サイズ:39。ナロウタイプ:15。ワイドタイプ:54先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999税込1,099
当日出荷

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。口開き(mm)約8先端幅(mm)14全長(mm)約205材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6柄長さ(mm)約90
1本
459税込505
当日出荷

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。材質ナイロン+繊維ブラック質量(g)104(セット)
1セット(5本)
1,498税込1,648
当日出荷